半袖シャツ アーミーグリーン 2222-62シリーズ
摩擦、磨耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのニューワークスタイルです。
用途:作業全般
仕様2WAYストレッチ、接触冷感 Q-max値:0.152
色アーミーグリーン
サイズL
材質(本体)ナイロン91% ポリウレタン9%
番号コード:321-6181
胸囲(cm)106
肩幅(cm)44.5
袖丈(cm)23
着丈(cm)70
アズワン品番65-8425-28
内容量1着
摩擦、磨耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのニューワークスタイルです。
用途:作業全般