スラックス 黒 2270-90シリーズ

スラックス 黒 2270-90シリーズ ジーベック スラックス 黒 2270-90シリーズ ジーベック

カジュアルテイストのスラックスです。
用途:作業全般

仕様洗い加工 クロ 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 股下(cm)80 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
適合寸法(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68937534 2270-90-L L コード:124-3317 85 65-8431-25 80~85
5,660
 
 
取扱い終了

返品不可
68937550 2270-90-M M コード:124-7994 80 65-8431-27 75~80
5,660
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする