長袖ブルゾン アーミーグリーン 2274-62シリーズ

長袖ブルゾン アーミーグリーン 2274-62シリーズ ジーベック

立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポートします。
用途:作業全般

仕様洗い加工 アーミーグリーン サイズ4L 番号コード:124-3273 胸囲(cm)126 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 肩幅(cm)53.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 アズワン品番65-8431-72 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68937595 2274-62-4L
7,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする