曜日別特売

カーゴパンツ サンドベージュ 2276-39シリーズ

カーゴパンツ サンドベージュ 2276-39シリーズ - ジーベックカーゴパンツ サンドベージュ 2276-39シリーズ - ジーベックカーゴパンツ サンドベージュ 2276-39シリーズ - ジーベック

収納性と機能性の高い8ポケット仕様です。
用途:作業全般

仕様洗い加工サンドベージュ混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)股下(cm)80内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
ウエスト(cm)
アズワン品番
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689376202276-39-MMコード:124-64828065-8431-9075~80
6,530
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
689376292276-39-5L5Lコード:124-483010565-8431-87100~105
6,530
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
689376382276-39-LLコード:124-64948565-8431-8880~85
6,530
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする