カーゴパンツ ウォルナット 2276-58シリーズ

カーゴパンツ ウォルナット 2276-58シリーズ ジーベック

収納性と機能性の高い8ポケット仕様です。
用途:作業全般

仕様洗い加工 ウォルナット 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 股下(cm)80 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68937647 2276-58-4L 4L コード:124-8010 100 65-8431-93 95~100
6,530
 
 
取扱い終了

返品不可
68937656 2276-58-S S コード:124-6497 75 65-8431-98 70~75
6,530
 
 
取扱い終了

返品不可
68937665 2276-58-3L 3L コード:124-6452 95 65-8431-92 90~95
6,530
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする