ジーベック ジーベックの 作業服 ジーベックの ワーキングウェア ジーベックの ボトムス リブ付きカーゴパンツ サンドベージュ 2279-39シリーズ リブ付きカーゴパンツ サンドベージュ 2279-39シリーズ 注文コード 68937708 裾リブ使用で足元スッキリです。 用途:作業全般 仕様洗い加工 色サンドベージュ サイズL 番号コード:124-7973 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 股下(cm)85 ウエスト(cm)85 アズワン品番65-8432-17 適合寸法(cm)80~85 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2279-39-L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68937708 2279-39-L ¥7,140 ¥6,698 ¥6,698 ¥7,368 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボトムス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウインドブロックギアパンツ アタックベース 税込¥3,518 ¥3,198 HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ アタックベース 税込¥4,398 ¥3,998 HUMMERハイブリットジョガーパンツ アタックベース 税込¥6,158 ¥5,598 HUMMER裏シャギースウェットパンツ アタックベース 税込¥4,948 ¥4,498 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 税込¥2,748 ¥2,498 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 税込¥2,968 ¥2,698 スラックス アタックベース 税込¥2,748 ¥2,498 ツータックカーゴパンツ 6002 バートル 税込¥4,279~ ¥3,890~ ツータックパンツ 6003 バートル 税込¥4,279~ ¥3,890~ ツータックカーゴパンツ 605 バートル 税込¥4,059~ ¥3,690~ ツータックパンツ 610 バートル 税込¥4,059~ ¥3,690~ カーゴパンツ 7052 バートル 税込¥3,949~ ¥3,590~ ユニセックスパンツ 7053 バートル 税込¥3,949~ ¥3,590~ ツータックカーゴパンツ 7072 バートル 税込¥3,949~ ¥3,590~ ツータックパンツ 7073 バートル 税込¥3,729~ ¥3,390~ ワンタックカーゴパンツ 1312 バートル 税込¥4,389~ ¥3,990~ メンズツータックパンツ KAZEN 税込¥5,168 ¥4,698 レディスツータックパンツ KAZEN 税込¥4,948 ¥4,498 パンツ(男女兼用) KAZEN 税込¥8,028 ¥7,298 チノパン(男女兼用) KAZEN 税込¥4,948 ¥4,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服ワーキングウェアボトムス春夏 ボトムスノータックカーゴパンツ 春夏 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります ノータックパンツ 春夏 ワンタックパンツ 春夏 ツータックパンツ 春夏 ノータックカーゴパンツ 春夏 ワンタックカーゴパンツ 春夏 ツータックカーゴパンツ 春夏 ハーフパンツ 春夏 スカート・キュロット 春夏 シェアする マイページ 最近見た商品