カーゴパンツ 杢ブルー 2296-116シリーズ

カーゴパンツ 杢ブルー 2296-116シリーズ ジーベック

フルハーネスをしていても使いやすいカーゴポケット付きです。
用途:作業全般

仕様洗い加工 杢ブルー 混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材) 股下(cm)80 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
適合寸法(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68937866 2296-116-LL LL コード:123-0289 88 65-8433-80 83~88
6,076
 
 
取扱い終了

返品不可
68937875 2296-116-M M コード:123-5060 78 65-8433-81 73~78
6,076
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする