ジーベック ジーベックの 作業服 ジーベックの ワーキングウェア ジーベックの ボトムス ジョガーパンツ 杢グレー 2299-220シリーズ ジョガーパンツ 杢グレー 2299-220シリーズ 注文コード 68937954 裾にリブが付いており裾が上がりにくくなっています。 用途:作業全般 仕様洗い加工 色杢グレー サイズM 番号コード:123-1881 混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材) 股下(cm)80 ウエスト(cm)78 アズワン品番65-8434-31 適合寸法(cm)73~78 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2299-220-M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68937954 2299-220-M ¥6,076 ¥5,790 ¥5,790 ¥6,369 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください オールシーズン ボトムス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パンツ(男女兼用) KAZEN 税込¥8,028 ¥7,298 チノパン(男女兼用) KAZEN 税込¥4,948 ¥4,498 カーゴパンツ(難燃.ワンタック. 桑和 税込¥7,258~ ¥6,598~ カーゴパンツ(難燃.ワンタック. 桑和 税込¥12,078~ ¥10,980~ MWB EVOLVAデニムパンツ ミタニコーポレーション 税込¥4,838 ¥4,398 MWB MOTIONデニムパンツ ミタニコーポレーション 税込¥4,838 ¥4,398 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 税込¥2,748 ¥2,498 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 税込¥2,968 ¥2,698 スラックス アタックベース 税込¥2,748 ¥2,498 ツータックカーゴパンツ 6002 バートル 税込¥4,279~ ¥3,890~ ツータックパンツ 6003 バートル 税込¥4,279~ ¥3,890~ ツータックカーゴパンツ 605 バートル 税込¥4,059~ ¥3,690~ ツータックパンツ 610 バートル 税込¥4,059~ ¥3,690~ カーゴパンツ 7052 バートル 税込¥3,949~ ¥3,590~ ユニセックスパンツ 7053 バートル 税込¥3,949~ ¥3,590~ ツータックカーゴパンツ 7072 バートル 税込¥3,949~ ¥3,590~ ツータックパンツ 7073 バートル 税込¥3,729~ ¥3,390~ ワンタックカーゴパンツ 1312 バートル 税込¥4,389~ ¥3,990~ メンズツータックパンツ KAZEN 税込¥5,168 ¥4,698 レディスツータックパンツ KAZEN 税込¥4,948 ¥4,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服ワーキングウェアボトムスオールシーズン ボトムスチノパンツ・綿パンツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります ノータックパンツ オールシーズン ワンタックパンツ オールシーズン ツータックパンツ オールシーズン スカート/キュロット オールシーズン ノータックカーゴパンツ オールシーズン ワンタックカーゴパンツ オールシーズン ツータックカーゴパンツ オールシーズン デニムパンツ ストレッチパンツ ハーフパンツ オールシーズン チノパンツ・綿パンツ スラックス オールシーズン イージーパンツ ニッカ モンペ シェアする マイページ 最近見た商品