防寒ズボン アーミーグリーン 320-62シリーズ

防寒ズボン アーミーグリーン 320-62シリーズ ジーベック

保温力の高い中綿入りで暖かさをキープします。
両脇にボリューム感のあるカーゴポケットを配しています。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様撥水加工、保温性 材質ポリエステル100% アーミーグリーン 番号コード:861-4962 股下(cm)76 アズワン品番65-8445-81 腰囲(cm)78-88 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68937997 320-62-L
6,580
6,298
6,928 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする