ツナギ服 チャコールグレー 34012-25シリーズ
ジーベックオリジナルのXEカット、楽脱ファスナーで動きやすさ抜群です。
用途:作業全般
仕様吸汗性抜群
色チャコールグレー
サイズLL
材質(本体)綿100%
番号コード:124-0073
胸囲(cm)125
股下(cm)77
ウエスト(cm)95
肩幅(cm)54
袖丈(cm)60
総丈(cm)163
アズワン品番65-8448-51
内容量1着
ジーベックオリジナルのXEカット、楽脱ファスナーで動きやすさ抜群です。
用途:作業全般