コート グレー 371-20シリーズ

コート グレー 371-20シリーズ ジーベック

ウエストはストッパー付きで調整可能です。
汎用性の高い4色で展開し、各種作業はもちろん、カジュアル感覚に着用できます。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様撥水加工、軽量防寒 材質表:ナイロン100%(異形糸タフタ)、裏:ポリエステル100% グレー 番号コード:861-5087 胸囲(cm)124 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)76 アズワン品番65-8449-49 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68938049 371-20-M
16,500
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする