防水防寒ブルゾン レッド 562-71シリーズ

防水防寒ブルゾン レッド 562-71シリーズ ジーベック

高い防水性と透湿性で雨の侵入を防ぎ、ムれにくく暖かい高機能防寒です。
用途:作業全般

仕様透湿性(5000g)、保温性 材質/仕上表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100% レッド 耐水圧(mm)防水性:10000 内容量1着
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68938146 562-71-4L 4L コード:224-8265 131 56 71
15,460
 
 
取扱い終了

返品不可
68938137 562-71-LL LL コード:224-0437 123 52 67
14,390
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68938146 562-71-4L 50315686 562 562 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 50315686 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 1着 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする