半袖ポロシャツ 黒 6080-90シリーズ
接触冷感性の高いナイロントリコットを使用した、冷感、吸汗、速乾ポロシャツで収納性もたっぷりです。
用途:作業全般
仕様接触冷感 Q-max値:0.179、速乾性抜群、吸汗性抜群、消臭機能付き
色クロ
サイズ4L
材質(本体)ナイロン77% ポリウレタン23%
番号コード:337-4532
胸囲(cm)120
肩幅(cm)48.5
袖丈(cm)22
着丈(cm)75
アズワン品番65-8465-98
内容量1着
接触冷感性の高いナイロントリコットを使用した、冷感、吸汗、速乾ポロシャツで収納性もたっぷりです。
用途:作業全般