防寒ブルゾン 紺 755-10シリーズ
軽い着心地で張りのあるナイロンタッサーを表地に使用しています。
超撥水加工をプラスして、屋外作業や油汚れの多い職場でのメンテナンスに優れます。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様軽い着心地、超撥水加工、静電気帯電防止作業服、JIS T8122適合商品
材質表:ナイロン100%(ナイロンタッサー)、裏:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%
色コン
番号コード:861-6428
胸囲(cm)132
肩幅(cm)56
袖丈(cm)65
着丈(cm)70
アズワン品番65-8485-52
内容量1着