セーフティシューズ ブラック 85102-90シリーズ
衝撃吸収性に優れ、安定感のあるソールは耐油性ゴム底仕上げです。
シンプルカラーにラインアクセントを配したシューズは男女兼用で、幅広い職場に採用されています。
2本のマジックテープで簡単に着脱できます。
用途:一般作業
仕様●カラー:ブラック●製法:セメント製法●足幅:EEEE●かかと部分に反射材使用●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●軽量SPソール●耐油性ゴム底●通気性●男女兼用●先芯:穴アキスチール先芯●甲被:合成皮革(レザータイプ)+メッシュ●靴底:EVA+ラバー●中敷:EVAカップインソール●原産国:中国●コード番号:860-8619
アズワン品番65-8494-39
内容量1足