防寒セフティシューズ グレー 85722-20シリーズ
裏地とインソールにボアを使用した防寒タイプのセフティシューズです。
用途:寒冷地での作業が多い職場に。
仕様コード番号:228-0307
色グレー
サイズ4L
材質(甲被)ナイロン
足幅EEE
材質(インナー)ボア
材質(底部)EVA+ラバー
材質(先芯)鋼鉄
アズワン品番65-8505-64
材質(インソール)インソール(ボア付き)
靴タイプ半長靴
内容量1足
裏地とインソールにボアを使用した防寒タイプのセフティシューズです。
用途:寒冷地での作業が多い職場に。