日本理化学器械(NRK)
分留管60° 上部15 側管10 枝管15 4068シリーズ
仕様
●上部:15●下部:19●側管:10●枝管:15●コード番号:4068-1519
アズワン品番
65-8663-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68950947
4068-1519
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください