日本理化学器械(NRK)
冷却器 ジムロート型 上部15 下部15 4109シリーズ
仕様
●上部:15●下部:15●a長さmm:150●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4109-150
アズワン品番
65-8664-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68950990
4109-150
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください