日本理化学器械(NRK) 日本理化学器械(NRK)の 科学研究・開発用品 日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器 日本理化学器械(NRK)の 試験管/チューブ/栓類 濃縮試験管(クデルナ・ダニッシュ用) 149シリーズ 濃縮試験管(クデルナ・ダニッシュ用) 149シリーズ 注文コード 68952119 仕様●TS摺部:24●容量 mL:10●コード番号:149-2410 アズワン品番65-8673-09 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 149-2410 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68952119 149-2410 ¥9,000 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラ製試験管セット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥811 ¥737 バスケットへ ねじ口試験管 茶 三商 税込¥16,478~ ¥14,980~ 部品 瑞穂化成工業 税込¥714 ¥649 バスケットへ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) SUGICO(スギコ) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 18-8目盛付バケツ(ベース無) SUGICO(スギコ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 18-8口出し付バケツ(ベース付)用蓋 SUGICO(スギコ) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SUGICO(スギコ) 税込¥21,978~ ¥19,980~ 18-8目盛付バケツ(ベース付) SUGICO(スギコ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 18-8目盛付バケツ用蓋 SUGICO(スギコ) 税込¥5,058~ ¥4,598~ 小型UNクリーンボトル セキスイ 税込¥16,478~ ¥14,980~ ステンレスタンク STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 税込¥26,378~ ¥23,980~ ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 時計皿 並質(ガラス) TGK(東京硝子器械) 税込¥2,374~ ¥2,158~ (2) Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械) 税込¥4,068~ ¥3,698~ 秤量びん SIBATA(柴田科学) 税込¥26,378~ ¥23,980~ SPC連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学) 税込¥9,458~ ¥8,598~ ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学) 税込¥2,418~ ¥2,198~ コマセバケツ(蓋付)角20 伸和 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ コマセバケツ(蓋付)角25 伸和 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 扁平缶 瑞穂化成工業 税込¥934 ¥849 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器試験管/チューブ/栓類試験管 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります 試験管 テストチューブ 栓/キャップ シェアする マイページ 最近見た商品