グラスフィルター 内径20×板上高さ100mm アリン氏形 フィルター細孔(ポアサイズ) 15AGシリーズ

グラスフィルター 内径20×板上高さ100mm アリン氏形 フィルター細孔(ポアサイズ) 15AGシリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●内径×板上高さ mm 適用:20×100 mm アリン氏形 ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.1 160~100μm●コード番号:702-201アズワン品番65-8681-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6895324815AG-1
11,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする