スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ

スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス

トマトベジタブルナイフ待望の折りたたみ式モデル。
フルーツや野菜の皮をむいたり、きざんだり、どこでも役立つコンパクトで実用的なナイフ。
波刃のスイス製パーリングナイフ。
ハンドルの中に安全に折り畳めるステンレススチールブレード。
コンパクトながら抜群の切れ味と広い用途はそのままに、安全でスマートに持ち歩くことができます。
精密に研磨加工された波刃が食材を確実にとらえ、熟したトマトや果物もつぶさずにきれいにカット。
130年以上にわたって蓄積された高度な技能と技術による、よりストレスのない切れ味を提供します。
調理に限らず、テーブルナイフとしてお料理やパン、スイーツ、ピザなどの切り分けにも便利。
刃先が鋭くないので、バターナイフとしてもお使い頂いています。
食器洗い乾燥機使用可。

仕様●サイズ:収納時/13cm、展開時/23cm、ブレード/11cm●重量:42g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン●エッジの種類:波刃●カラー:レッド アズワン品番65-8765-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68955619 6.7831.FB
3,560
3,398
3,738 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする