鍵付きショーケース 白色LED照明付き 61-756-86シリーズ

鍵付きショーケース 白色LED照明付き 61-756-86シリーズ アズワン 鍵付きショーケース 白色LED照明付き 61-756-86シリーズ アズワン 鍵付きショーケース 白色LED照明付き 61-756-86シリーズ アズワン 鍵付きショーケース 白色LED照明付き 61-756-86シリーズ アズワン 鍵付きショーケース 白色LED照明付き 61-756-86シリーズ アズワン

LED照明を付けることで商品を輝かせ、高級感を出すことができます。

仕様●素材:透明アクリル5mm厚●サイズ:W87×D(上部20・下部30)×H30cm、内寸/W86×D(上部19・下部29)×H29cm、アダプター/1.5m、配線穴/直径1.5cm●錠付き(鍵×2本付き)●LED内蔵●ACアダプター式●消費電力:24W●※故障の原因となりますので、長時間の連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。LED取り換え不可 アズワン品番65-8768-07 内容量1個
注意
※故障の原因となりますので、長時間の連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。LED取り換え不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68955820 61-756-86-3
53,000
52,900
58,190 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする