木製ローカウンター H70cm 61-427シリーズ

木製ローカウンター H70cm 61-427シリーズ アズワン 木製ローカウンター H70cm 61-427シリーズ アズワン 木製ローカウンター H70cm 61-427シリーズ アズワン 木製ローカウンター H70cm 61-427シリーズ アズワン 木製ローカウンター H70cm 61-427シリーズ アズワン 木製ローカウンター H70cm 61-427シリーズ アズワン

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
コード穴があります。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×D60×H71.2cm、内寸:W86×D29×H68cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:30kg●コード穴付き●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 アズワン品番65-8883-29 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68956967 61-427-39-3
26,500
26,400
29,040 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする