木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ

木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン 木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン 木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン 木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン 木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン 木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン 木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W120×D60×H101.2cm、内寸:W116×D56.8×H98cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:20kg●可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-49をご利用ください。)●コード穴付き アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61-427-43-4 68956985
61-427-43-4 68956985
68956985 61-427-43-4 65-8883-46
39,700
39,600
43,560 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
61-427-43-3 68956994
61-427-43-3 68956994
68956994 61-427-43-3 65-8883-45
37,800
37,700
41,470 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
61-427-43-2 68957010
61-427-43-2 68957010
68957010 61-427-43-2 65-8883-44
37,800
37,700
41,470 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする