専用コーナー台 H100cmカウンター用 61-427-46シリーズ

専用コーナー台 H100cmカウンター用 61-427-46シリーズ アズワン 専用コーナー台 H100cmカウンター用 61-427-46シリーズ アズワン 専用コーナー台 H100cmカウンター用 61-427-46シリーズ アズワン

天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
コーナー台は単体ではご使用になれません。必ずカウンターと併設(付属の連結用ビス+ナットで固定)してご使用ください。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:W58×D58×H98cm 天板:18mm厚●重量:14kg●耐荷重:5kg●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61-427-46-2 68957046
61-427-46-2 68957046
68957046 61-427-46-2 65-8883-68
18,000
17,900
19,690 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
61-427-46-1 68957037
61-427-46-1 68957037
68957037 61-427-46-1 65-8883-67
18,000
17,900
19,690 (税込)
欠品中

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする