ケアファッション
大きめボタンパジャマ 98000シリーズ
快適な着心地で一年中着られるスムース素材。
仕様
●裄丈:79.5cm●身幅バスト胸囲:120cm●着丈:79/86cm●総丈:97cm●股下:66cm
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957256
98000
65-8890-73
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68957265
98000
65-8890-79
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください