キャットステップ PC4022シリーズ

キャットステップ PC4022シリーズ タカラ産業

愛猫と飼い主が快適に過ごすことができるキャットステップ
石こうボードなど下地のあるところ、ないところでも取付けが可能です。
室内飼いの猫ちゃんにとってお家が「世界」になります。
飼い主と猫ちゃんが快適に過ごすために、猫ちゃんが自信をもって過ごせる場所の確保や、 猫ちゃん同士の争いがおきないよう迂回路を用意する必要があります。
キャットステップを取り付けることで、猫たちの各拠点にアクセスが可能に。
縦横無尽の移動で運動不足の解消にもなります。
高い場所でも床と同様にくつろぐことができるのは、猫ちゃんたちの強みです。
設置場所の壁材に合わせて取付方法が選択でき、下地があるところ、ないところでも、キャットステップの取付けが可能です。
キャットステップは動線の役割だけでなく新たなくつろぎの場としても役立ちます。

仕様●用途:成猫用の玩具●材質●▼PC・ABS・POM・ステンレス●付属品:皿ネジ、タッピングネジ、釘ピン、ピン固定具、取付けガイド●寸法:210×400×220mm●カラー:透明●総重量:約1.0kg●取付けに必要な道具:プラスドライバー、キリ アズワン品番65-8908-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68958078 PC4022
5,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする