システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ よくばりな美白 95g
大人の美白ケアを中心に8つの機能全部がひとつなったプレミアム処方の薬用ハミガキ
1.歯を白くする:歯面・歯の根元に働くダブルホワイトニング処方
2.4つの作用で歯周病を防ぐ【歯ぐき活性化・組織修復/コラーゲン分解抑制/浸透殺菌/抗炎症】
3.歯がしみる痛みを防ぐ
4.ムシ歯予防(高濃度フッ素1450ppm配合)
5.出血予防
6.歯石沈着予防
7.口臭防止
8.口中浄化
パール色のペースト
仕様●成分/湿潤剤:グリセリン、PG/清掃剤:無水ケイ酸A/粘度調整剤:無水ケイ酸、キサンタンガム/薬用成分:硝酸カリウム、無水ピロリン酸Na、フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、酢酸トコフェロール(ビタミンE)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸/発泡剤:POE硬化ヒマシ油、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウロイルメチルタウリンNa/香味剤:香料(ブライトニングフローラルミントタイプ)、サッカリンNa/粘結剤:CMC・Na/着色剤:雲母Ti/清掃助剤:ポリアクリル酸Na/清涼剤:メントール/保存剤:パラベン/安定剤:酸化Ti●医薬部外品
アズワン品番65-8992-77
医薬品医療機器等法医薬部外品
内容量1個(95g)