古河電池
EN規格バッテリー ECHNO EN
安全と安心の日本車仕様設計
寿命性能UP
始動性・充電受入性UP
仕様
●電圧:12V●20時間率容量:72Ah●外形寸法(mm):箱高さ190×幅175×長さ277●液入質量:約20kg●フタ形状:フラットタイプ両側一括排気構造(防爆機能付き)●アクセサリー:取付年月日シール/インジケータ/取っ手/端子保護カバー/排気孔プラグ
アズワン品番
65-9228-95
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68970897
390LN3-IS
¥
43,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください