デイトリップホーボー ショルダーバッグ DTH284シリーズ
収納容量もしっかりあり、外側の4つのポケットもいろいろな用途に便利な仕様になってます。
普段使いに!通勤通学、旅行にもおすすめのバッグです。
仕様●サイズ:縦28x横30xマチ10cm(ショルダー立上り:40~73cm)●材質:ナイロン/ファスナー飾り(全面ファスナーポケット)、バッグ内オープンポケット縁取り:合成皮革●重さ:約420g●デザイン:アメリカ●付属品:ファスナー付ポーチ●仕様<ショルダーバック>開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有<ファスナー付ポーチ>開閉:ファスナー式[ポケット]<ショルダーバック>外側:前面ファスナーポケット×2(うち1つの内側にスナップボタン付キーループあり)、側面ファスナーポケット×1、後面オープンポケット×2 内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、Dカン×1<ファスナー付ポーチ>内側:カード入れ×3、Dカン付き※付属ポーチのみ、スキミング防護機能(RFID保護機能)搭載の為、電子マネーや定期券、セキュリティーカード等をご利用の際は、ケースより取り出してご使用ください。
アズワン品番65-9238-50
内容量1個