手袋(ポリエステル/抗菌加工/タッチパネル対応) EA354ABシリーズ
極細繊維(18ゲージ)を採用することで着け心地は柔らかく、手のひらのスベリ止めには、テープ等の粘着物が付着しにくいシリコン樹脂を採用しています。
抗菌糸(銅繊維)を使用しており細菌の増殖を抑制します。
スマートフォンはもちろん、静電容量方式のレジ操作も可能です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):78●厚み:0.57●カラー:グレー●材質:編手/ポリエステル、カーボン繊維 ドット/シリコン樹脂●タッチパネル対応●糸くずが発生しにくい長繊維を使用
アズワン品番65-9250-64
内容量1双