アズワン アズワンの クリーンルーム用品 アズワンの クリーンルーム用ウェア類 アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック 手袋(極薄・ニトリルゴムコーティング・タッチパネル対応 EA354ACシリーズ 手袋(極薄・ニトリルゴムコーティング・タッチパネル対応 EA354ACシリーズ 注文コード 手袋を脱ぎ着しなくてもタッチパネル操作が可能です。 仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):85●厚み:2mm●材質:繊維部/ナイロン 樹脂部/ニトリル(5本指対応導電樹脂)●タッチパネル操作に対応したニトリル滑り止め付き手袋 アズワン品番65-9250-69 内容量1双 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA354AC-63 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68972245 EA354AC-63 ¥430 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンドセイフ ラテックス手袋 ロング ケニス 税込¥3,408 ¥3,098 タイベックソフトウェアII型 フード付続服 ケニス 税込¥1,538 ¥1,398 タイベックソフトウェアIII型 フード付続服 ケニス 税込¥1,758 ¥1,598 超高通気パンツ ガードナー 税込¥5,388 ¥4,898 低温防水手袋 アズワン 税込¥23,980~ ¥21,800~ A8+ クリーンルーム用カバーオール キンバリークラーク 税込¥31,878 ¥28,980 ”LTKクリーンルームワイパー” アドクリーン 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 活性炭入ヘパリーゼマスク 小津産業 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ヘパリーゼマスク 小津産業 税込¥38,478~ ¥34,980~ グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様) ケニス 税込¥20,878~ ¥18,980~ 白衣3点セット アゼアス 税込¥4,728~ ¥4,298~ 美額フルフェイス ガードナー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 防護服デュポン^TM プロシールド(R)10 アゼアス 税込¥39,578 ¥35,980 活性炭入キーメイト(R)マスク クラレ 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ アラミド前掛 ケニス 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 半導電ゲルシート (ウレタン) エスコ 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ グーデン(R)耐熱手袋 ケニス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ディスポ続服 アゼアス 税込¥6,048~ ¥5,498~ シューズカバー ケニス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ストレッチマスク クラレ 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用ウェア類クリーンルーム用手袋/指サック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります クリーンウェア クリーンキャップ クリーンルーム用シューズ クリーンルーム用マスク クリーンルーム用手袋/指サック クリーンルーム用バッグ/小物 シェアする マイページ 最近見た商品