手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) EA354BDシリーズ
食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に適しています。
防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。
仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):240●厚み(mm):0.1●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):78
アズワン品番65-9251-02
内容量1箱(100枚)
食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に適しています。
防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。