エスコ エスコの 作業工具 エスコの ドライバー/ビット エスコの ドライバー [+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ [+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ 注文コード 仕様●セット内容2点●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:300mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付●ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理 アズワン品番65-9264-49 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA564KG-115 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68973855 EA564KG-115 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドライバー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 1/4 マグネットスクリュードライバー JTC 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥4,398~ ¥3,998~ ラチェットドライバーセット E-Value 税込¥758 ¥689 バスケットへ ラチェットドライバーセット E-Value 税込¥868 ¥789 バスケットへ マルチプラスビット 2本組 SK11 税込¥219 ¥199 バスケットへ 25mmビット 32本組 SK11 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ メッシュポーチ M OR SK11 税込¥912~ ¥829~ 極細ラチェットドライバー60 SK11 税込¥1,055~ ¥959~ ワイドスタビードライバー SK11 税込¥439 ¥399 バスケットへ ベアクロードライバー SK11 税込¥945~ ¥859~ スクリュードライバーセット JTC 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ スリムドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥527~ ¥479~ ヘックスビットラチェットドライバー JTC 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクト 税込¥6,158 ¥5,598 ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクト 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ MINIドライヴ&へクスローブミドル エンジニア 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ GTドライヴ&プラマイロング エンジニア 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ GTドライヴ&プラマイロング エンジニア 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ MINIドライヴ&へクスローブミドル エンジニア 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ドライバー/ビットドライバーグリップドライバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります グリップドライバー 精密ドライバー スタビードライバー 電工ドライバー 差替式ドライバー ラチェットドライバー 六角ドライバー/ボールポイントドライバー ナットドライバー 検電ドライバー T型ハンドルドライバー フレキシブルドライバー オフセットドライバー インパクトドライバー L型ドライバー 防爆ドライバー 絶縁ドライバー 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品