のりベラ(ポリプロピレンセイ) EA579AJシリーズ

のりベラ(ポリプロピレンセイ) EA579AJシリーズ アズワン

クロス壁や襖・コルクタイルなどの接着作業に適しています。

仕様●全長:200mm●刃幅:125mm●溝:2mm●材質:ポリプロピレン●重量(g):28 アズワン品番65-9265-93 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68973968 EA579AJ-65
330
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする