エスコ エスコの 日用品 エスコの 洗濯用品 エスコの 物干し/スタンド タオル掛け(マットブラック) EA638LEシリーズ タオル掛け(マットブラック) EA638LEシリーズ 注文コード 68974309 注文コード 68974309 注文コード 68974309 注文コード 68974309 注文コード 68974309 注文コード 68974309 仕様●仕様:ビス式●材質:ブラケット/亜鉛ダイカスト リング/アルミ●パイプ径:Φ8mm●奥行:54mm●高さ:105.5mm●付属品:ステンレスバインドタッピンねじ4×35(2本)●カラー:マットブラック●タオル掛幅:192mm アズワン品番65-9270-40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638LE-174 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68974309 EA638LE-174 オープン ¥5,970 ¥5,970 ¥6,567 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗濯用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スタンド物干し E20DX ライトブルー サワフジ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 折り畳み伸縮物干し2段ハンガー タワー ブラック 山崎実業 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ 折り畳み伸縮物干し2段ハンガー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ 吸盤フック右へ60度 大一鋼業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 室内物干しサッシ用 固定タイプ 大一鋼業 税込¥329 ¥299 バスケットへ 棚付タオル掛け TOTO 税込¥7,698 ¥6,998 二段式タオル掛け TOTO 税込¥7,258 ¥6,598 タオルリング(ブラケット 天然木製) TOTO 税込¥5,278 ¥4,798 タオル掛け(ブラケット 天然木製) TOTO 税込¥7,478 ¥6,798 室内つっぱり物干し 3段 平安伸銅工業 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ワイドハンガーDY CONDOR(山崎産業) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ どこでもフック ライクイット 税込¥439 ¥399 バスケットへ Quick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト LIVPLUS 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ Quick Lock ドアに掛けて干せる物干しホワイト LIVPLUS 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ Quick Lock 伸縮できる軽量コンパクト小物干しホワイト LIVPLUS 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ Quick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Mホワイト LIVPLUS 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 3Dハンガー メテックス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 布団干し スタンド ステンレス YAMAZEN(山善) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 洗濯用ネット(20L) ケルヒャー 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 洗濯用ネット(50L) ケルヒャー 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品洗濯用品物干し/スタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります 洗濯バサミ 洗濯ハンガー 物干し/スタンド ランドリーバスケット/洗濯かご 洗濯ネット ランドリーラック ふとんたたき 洗濯板 その他洗濯用品 シェアする マイページ 最近見た商品