クランプメーター(デジタル) EA708Sシリーズ
仕様●直流・交流電圧:400m/4/40/400/600V●直流・交流電流:40/400/2000A●抵抗:400/4k/40k/400k/4000k/40MΩ●周波数:100Hz~1000kHz●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:84(W)×34(D)×240(H)mm●重量:約390g●使用回路電圧:AC600V以下●テストリード付●ケース付●導通チェック:ブザー音●ダイオードテスト:3V●最小分解能:0.01A●レンジ切替:ロータリースイッチ、7レンジ●表示:±3999液晶表示、単位、記号付●測定方法:2重積分方式●サンプルレート:2回/秒●交流電流確度:40Aレンジ/±2.0%rdg±8dgt 400A/2000Aレンジ/±1.5%rdg±8dgt●直流電流確度:40Aレンジ/±2.0%rdg±8dgt 400A/2000Aレンジ/±1.5%rdg±8dgt●データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整機能付●多機能付AC/DCクランプメータ
アズワン品番65-9272-46
内容量1個