手旗(5本)300x420mm EA916XLシリーズ
仕様●サイズ:300×420mm●カラー:ホワイト●材質:綿●木製ハンドル:Φ13×450mm●入数:5本
アズワン品番65-9310-11
内容量1組(5本)
安全標識 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68977477 | EA916XL-3B | 48552658 | EA916XL-3B |
![]() |
手旗 | エスコ | 1組(5本) | ¥3,900 税込¥4,290 | 注文コードが変更になりました |