バルブ開閉札(5組)50x50mm EA983HLシリーズ

バルブ開閉札(5組)50x50mm EA983HLシリーズ アズワン

表示板同士をマグネットで固定するので、落としても表示が切り替わりません。

仕様●サイズ(mm):50×50×1●内容(色):開(赤)閉(青)●材質:表示板/マグネット ワイヤー/ステンレス●入数:5組●400mm吊り下げワイヤー付 アズワン品番65-9337-99 内容量1箱(5組)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68979796 EA983HL-22B
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68979796 EA983HL-22B 48575934 EA983HL-22B EA983HL-22B バルブ開閉札(マグネットロック/ワイヤー付) エスコ 48575934 バルブ開閉札(マグネットロック/ワイヤー付) エスコ 1パック(5組) 4,160 税込4,576 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする