ギヤードトロリー(手動用) EA987EFシリーズ

ギヤードトロリー(手動用) EA987EFシリーズ エスコ

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。
GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。
ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。
高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。
高精度なギヤと軸受け構造です。
異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。
強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。
信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。
フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。
二重カバーで雨水、塵埃を防御します。
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。
巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。
ギヤードトロリ結合式です。

仕様●定格荷重(t):1.6●適合ビーム幅(mm):100・125・150●重量(kg):39.2●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):180●最小回転半径(mm):1200●スチール製 アズワン品番65-9339-44 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68979909 EA987EF-1.6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする