安全カラーブーツ SB-03シリーズ
鋼鉄製先芯入りです。
釘などの踏抜きを防止する為の防止板入りです。
裏地は吸汗速乾性に優れた生地を使用しています。
反射テープ付き
色ブラック
サイズ(cm)24.5
材質(アッパー)ゴム
機能踏抜き防止板入
材質(底部)ゴム
材質(先芯)鋼鉄
アズワン品番65-9396-58
靴タイプブーツ
内容量1足
鋼鉄製先芯入りです。
釘などの踏抜きを防止する為の防止板入りです。
裏地は吸汗速乾性に優れた生地を使用しています。
反射テープ付き