役員用キャビネット 収納棚

役員用キャビネット 収納棚 Y2K 役員用キャビネット 収納棚 Y2K 役員用キャビネット 収納棚 Y2K 役員用キャビネット 収納棚 Y2K 役員用キャビネット 収納棚 Y2K

高級感のある役員用デスクシリーズにぴったりの重厚感あふれるキャビネットです。
幅90cmで高さが80cmの下段と幅90cmで高さ100cmの上段2種類をご用意しました。
上段キャビネットは単体では使用できませんが下段キャビネットは単体での使用可能です。
キャビネット上段と下段は金具等での固定はしていませんが、滑りにくい樹脂を4個標準装備しておりますので、重ねたときにすべることはほぼありません。※地震対策には市販の固定金具等をご使用ください。
上段キャビネットは扉にブラウン色の半透明アクリル樹脂を使用していますので、収納物を確認できます。
アクリル樹脂なので、割れることはありません。上段、下段それぞれに鍵を配備しています。
下段キャビネットには、床の凸凹を調整するアジャスター付き。

仕様●サイズ:幅900×奥行400×高さ800mm●質量:25.5kg●材質●▼本体:厚さ 18mm 繊維板 フラッシュ構造(MDF + PB + MDF)メラミン樹脂含浸紙貼り●▼取手:アルミ押し出し加工●▼扉窓部:アクリル樹脂●耐荷重:各棚/約10kg(均等荷重)●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9557-51 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68988485 -
47,700
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする