BERMAS インターシティ フロントオープン 60520シリーズ

BERMAS インターシティ フロントオープン 60520シリーズ 衣川産業

機内持ち込み対応サイズ
ストッパー付き静音キャスター
ジッパータイプ
TSロック(ダイヤル式)
USBポート2口付き(モバイルバッテリー・充電ケーブルは付属しておりません)
宿泊目安:2~3泊

仕様●サイズ:W37×H54×D24cm●重量:約3.1kg(付属物含まず)●容量:約35L●付属物:ミニポーチ・アルファベットシール 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68988494 6052071 65-9557-56
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68988510 6052060 65-9557-58
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする