アルアップワードローブ キャスター付

アルアップワードローブ キャスター付 アズワン アルアップワードローブ キャスター付 アズワン アルアップワードローブ キャスター付 アズワン アルアップワードローブ キャスター付 アズワン アルアップワードローブ キャスター付 アズワン アルアップワードローブ キャスター付 アズワン

組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマーとプラスドライバーで簡単に組み立てできます。
製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。
アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。
接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。
キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。
ワードローブは前方、中央、後方に自由に取り付け可能です。
支柱及びフレームバーは30×30mmの角型状です。フレームの高さ間隔は50mmピッチで変えられます。

内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68989298 - 65-9619-72
119,400
118,206
130,027 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お客様組立品
68989307 - 65-9619-76
121,500
120,285
132,314 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お客様組立品
68989316 - 65-9619-63
94,800
93,852
103,237 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする