曜日別特売

ブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ

ブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ - アズワンブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ - アズワンブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ - アズワンブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ - アズワンブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ - アズワンブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ - アズワン

ブザー内蔵のパネル取付用丸型LED表示灯。
AC/DC両方の電源にも対応するため様々なプロジェクトで簡単に利用できます。
ブザーとランプは連動しています。(通電中は同時に作動)

仕様※DC電源使用時、端子に極性はありません。※多少のスレ、キズがある場合がございます。ご了承ください。※入荷時期により、使用LEDが変更となる場合があります。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。発光色寸法(Φ×mm)約29×65.5キャップ色赤色透明アズワン品番65-9622-16動作電圧(V)AC/DC24(50/60Hz)パネル穴径(Φmm)約22内容量1個
注意
※DC電源使用時、端子に極性はありません。
※多少のスレ、キズがある場合がございます。ご了承ください。
※入荷時期により、使用LEDが変更となる場合があります。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68989560AD16-22SM-R24
470
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする