TLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ

TLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ アズワン

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上405/棚下110●付属品:名指し枠、タオル掛け、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×547●材質:スチール●重量(kg):48.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-92 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68989614 TLK-D9N
84,300
84,200
92,620 (税込)
42日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする