EVERNEW(エバニュー)
ボールシャンク式SUSワイヤー EHBシリーズ
先端部ボールシャンク付
仕様
●被膜外形:6mm(ワイヤー:4mm)●重量:4kg●材質:ワイヤー:ステンレス●被膜:ビニール●50m用●EHB019 EHB037 EHB039 EHB372専用●日本製
アズワン品番
65-9685-92
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68990174
EHB076
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください