EVERNEW(エバニュー)
コースロープE60 EHBシリーズ
フロートが小さいので対候性が高い50m仕様。
仕様
●直径60mm×長さ50m●重量:20.6kg●材質:フロート:低密度ポリエチレン、締具:ステンレス、ワイヤー:ステンレス(外径6mmビニール被膜付)●フロート入数:青174+黄636●締具:タンバックル●ポリエチレン製ブロー成型品は、紫外線を受け続けると割れることがありますので、使用しない時は風通しの良い日の当たらない場所に保管してください●抗菌フロート●工具組立●日本製
アズワン品番
65-9686-02
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68990190
EHB310
¥
166,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください