メンディングテープ 巻芯径76mm TMTシリーズ

メンディングテープ 巻芯径76mm TMTシリーズ TRUSCO

テープの上から文字が書けます。
本やファイル類の見出し部の保護、補強に便利です。
書類の補修・補強・修正に。
切り貼りやスクラップ、ラベルの作成や保護に。

仕様●色:半透明●幅(mm):12●長さ(m):50●厚さ(mm):0.05●テープカット条件:カッター不要●筆記可否:可●紙管サイズ(mm):76●粘着力:3.0(±1.5)N/18mm●材質/仕上:基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系●原産国:台湾●コード番号:269-2429 アズワン品番65-9764-59 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68992037 TMT-1250A
240
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする