デザインホワイトシート 300×450 TWM4530シリーズ
ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。
インテリアになじみやすい柄になっています。
マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
仕様●板面色:ホワイトオーク●厚さ(mm):0.4●縦(mm):300●横(mm):450●色:ホワイトオーク●方眼:無し●板面外寸(mm)縦×横:300×450●枠色:‐●適合脚:‐●外形寸法(mm)間口×奥行×高さ●マグネット仕様●マグネット対応●材質/仕上:表面材/PET系フィルム、PVC、裏面材/マグネットシート●セット内容/付属品:マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー●注意:商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。●原産国:日本●コード番号:380-7379
アズワン品番65-9823-04
内容量1枚